曜日別特売
P2963 アディダス キッズ ジムバッグ アディダス 79804448

P2963 アディダス キッズ ジムバッグ アディダス 79804448
P2963 アディダス キッズ ジムバッグ アディダス 79804448
P2963 アディダス キッズ ジムバッグ アディダス 79804448
P2963 アディダス キッズ ジムバッグ アディダス 79804448

アディダス キッズ ジムバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79804448品番P2963
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アディダスのジムバッグなら、日常の可能性が大きく広がる。2コンパートメント デザインで荷物を整理しやすく、盗難対策が容易、防水性も備え、通学、スポーツ活動、遊びなど、幅広いシーンで活躍。ドローコードクロージャーで荷物を出し入れしやすく、ストラップの使い方を変えることでショルダーバッグとしても、バックパックとしても使用できる。耐久性に優れたプレーンウィーブ素材を使用し、よく目立つ大型ロゴがスポーティーな雰囲気を演出。試合や練習に合わせて、子供の必需品を安心して持ち運べる理想的なバッグ。

仕様
耐久性に優れたプレーンウィーブ生地、フロント部にスリップインポケット、内部にスリップインポケット、大きなロゴ付き、ドローコード付きクロージャー、2コンパートメント デザイン
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
14.7
素材
ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする