QA406 アディダス EP/Syst.シューズバッグ アディダス 79804816

QA406 アディダス EP/Syst.シューズバッグ アディダス 79804816
QA406 アディダス EP/Syst.シューズバッグ アディダス 79804816
QA406 アディダス EP/Syst.シューズバッグ アディダス 79804816
QA406 アディダス EP/Syst.シューズバッグ アディダス 79804816
QA406 アディダス EP/Syst.シューズバッグ アディダス 79804816
QA406 アディダス EP/Syst.シューズバッグ アディダス 79804816

アディダス EP/Syst.シューズバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード79804816品番QA406
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

EP/Syst.シューズバッグは、ワークアウトセッションに出かける時のスタイリッシュな相棒。耐久性に優れたドビー素材で作られており、アクティブなライフスタイルにぴったりのスタイリッシュなデザイン。便利なジッパー開閉式で、ギアをしっかり収納でき簡単に取り出せる。持ち運びに便利な上部のキャリーハンドルなど、考え抜かれたデザイン。イノベーションの中心的存在であるアディダスの、パフォーマンスの精神を体現するアイテム。ジムに行くときも、アウトドアのアドベンチャーに出かけるときも。誰でも使いやすい細部までこだわったデザイン。

仕様
上部のキャリーハンドル、ジップ開閉式
ブラック
サイズ
M
容量(L)
8.7
素材
ドビー(リサイクルポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする