曜日別特売
A-LP-147 プラコート フリー L/ミッフィー イエロー ナカバヤシ 79806084

プラコート フリー L/ミッフィー イエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード79806084品番A-LP-147
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム

用途
キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。
ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。
キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。
台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
仕様オリジナルタイトルカード付・透明カバー付本体寸法(mm)タテ335×ヨコ325×背巾25本体質量(g)1100材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/タテ307×ヨコ262mm)●補充台紙:補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。製本ビス式製本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする