曜日別特売
46-7915 バンブーツリー タカ印(ササガワ) 79807415

46-7915 バンブーツリー タカ印(ササガワ) 79807415
46-7915 バンブーツリー タカ印(ササガワ) 79807415
46-7915 バンブーツリー タカ印(ササガワ) 79807415
46-7915 バンブーツリー タカ印(ササガワ) 79807415
46-7915 バンブーツリー タカ印(ササガワ) 79807415
46-7915 バンブーツリー タカ印(ササガワ) 79807415

バンブーツリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット(2100mm)
注文コード
79807415
品番
46-7915
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

夏のイベントと言えば、七夕!七夕用の笹です。みんなで飾る楽しさを追求した迫力満点の大型の笹です。収納時はコンパクトに収納できる組み立て式(2分割)タイプ。

用途
幼稚園・保育園・学校・病院などの施設や、店舗の七夕祭りや七夕イベントでの飾り付けにオススメです。
仕様
組立式、2分割
材質
ポリエステル繊維
長さ(mm)
組立時-2100
直径(Φmm)
根元-約15
入数
1セット箱入
注意
※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする