タカ印(ササガワ)
七夕 吹き流し 大型 スパークライン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
緑
注文コード
79807449
品番
46-5903
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
迫力満点の大型七夕飾り。七夕イベントの活気づくりに最適です!商店街のアーケードに連続して飾ったり、店頭催事コーナーの装飾などにご使用いただけます。
用途
七夕イベントや飾り付けに最適です。天井から吊るすタイプ(紐付き)なので、場所も取らずに季節感を演出できます。光を受けてきらきら反射する素材なので、カラフルかつ涼しげで目を引く事間違いなし。
色
緑
仕様
紐付
材質
塩化ビニール
高さH×直径(mm×Φmm)
1200×240
入数
1個袋入
注意
※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。