曜日別特売
46-5899 七夕 吹き流し 大型 スパークリング吹流し タカ印(ササガワ) 79807501

七夕 吹き流し 大型 スパークリング吹流し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
79807501
品番
46-5899
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

迫力満点の大型七夕飾り。七夕イベントの活気づくりに最適です!商店街のアーケードに連続して飾ったり、店頭催事コーナーの装飾などにご使用いただけます。

用途
七夕イベントや飾り付けに最適です。天井から吊るすタイプ(紐付き)なので、場所も取らずに季節感を演出できます。光を受けてきらきら反射する素材なので、カラフルかつ涼しげで目を引く事間違いなし。
色
ピンク
仕様
紐付
材質
塩化ビニール
寸法(高さH×幅W)(mm)
1100×330
入数
1個袋入
注意
※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする