曜日別特売
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790

81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790
81314132 ピラミッド・保護カバー ロゴス 79807790

ピラミッド・保護カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)総質量(約)60
内容量1セット注文コード79807790品番81314132
販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
¥1,100

ピラミッドシリーズ用の保護カバー。
火床にセットすることで熱によるダメージやスス汚れを防ぎ、簡単なお掃除だけで長持ちさせられる。

用途
簡単セットで、取り外して処理するだけなのであとかたづけも楽。
適合
【アイテム】LOGOS THE ピラッミッド TAKIBI シリーズ L・LOGOS THE ピラッミッド篝火 L・LOGOS THE KAMADO Emiwa シリーズ(3面のみカバー)
質量(g)
総質量(約)60
タイプ
L
寸法(縦×横)(cm)
(約)39×18.5
主材質
アルミニウム箔
入数
4枚入
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする