ベルク
アルモード 掲示ボード 694 シルバー/ボードアイボリー 屋内用 694C-I
153315
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
外寸法・幅(mm)
1500
600
900
1200
1500
1800
外寸法・高さ(mm)
900
450
600
900
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79815744
品番
153315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。カラフルで多彩な面板カラーで店内やバックヤードをPOPに演出します。複数板を連接させることで、継ぎ目の目立たない大きな掲示板が作れます。
用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
質量(kg)
5.6
外寸法・幅(mm)
1500
外寸法・高さ(mm)
900
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
1495×895
付属品
直付けビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き
色
シルバー/ボードアイボリー
外寸法・奥行(mm)
13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません