※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
クリップ
C-3-50C-G
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格(A)
50
注文コード
79816321
品番
C-3-50C-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
適合
C-3-50K
定格(A)
50
キャップ色
緑
材質(絶縁体)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カバーのみの販売です。適合クリップをご確認下さい。