曜日別特売
CD-T01 縦型CDラジオ 太知ホールディングス 79821711

CD-T01 縦型CDラジオ 太知ホールディングス 79821711
CD-T01 縦型CDラジオ 太知ホールディングス 79821711
CD-T01 縦型CDラジオ 太知ホールディングス 79821711
CD-T01 縦型CDラジオ 太知ホールディングス 79821711
CD-T01 縦型CDラジオ 太知ホールディングス 79821711
CD-T01 縦型CDラジオ 太知ホールディングス 79821711

縦型CDラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79821711
品番
CD-T01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

キッチンカウンターや出窓にもスッキリ設置できる縦型スリムデザインのCDラジオです。AC電源の他、乾電池にも対応した2電源タイプ。ハンドル付きだから持ち運びにも便利です。語学や音楽の学習に役立つプログラム再生やA-Bリピート、+10スキップ機能付き。お気に入り放送局をダイレクトボタンに選局したりAMが入りにくい場所や災害時にも役立つFMワイドバンドに対応しており、普段使いしながらの災害対策にもおすすめです。

付属品
取扱説明書(保証書付き)、電源コード(1.5m)
その他
CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) ※MP3/WMA/WMVなどの圧縮されたファイルは再生できません
寸法(mm)
270×60×147
質量(kg)
1.1
電源(V)
100 50/60Hz、DC9(単3乾電池×6)※乾電池別売り
消費電力(W)
10(待機時0.8)
最大出力(W)
実用:1.5+1.5
受信周波数
FM:76-108MHz、AM:522-1620kHz

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする