曜日別特売
TBS64602GL-70 Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUS 79823321

TBS64602GL-70 Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUS 79823321
TBS64602GL-70 Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUS 79823321
TBS64602GL-70 Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUS 79823321
TBS64602GL-70 Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUS 79823321
TBS64602GL-70 Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUS 79823321
TBS64602GL-70 Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUS 79823321
TBS64602GL-70 Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70 TARGUS 79823321

Targus 13-14” Cypress EcoSmart Sleeve エコフレンドリーなスマートPCケースTBS64602GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823321
品番
TBS64602GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・再生ペットボトル5本使用
・フォーム・ノートPCプロテクション
・しっかりした内装で傷や擦れからデバイスを保護

色
グレー
質量(g)
190
シリーズ
Cypress with EcoSmart
対応
~14インチノートPC
寸法(cm)
38×2.5×27.5
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
スリーブ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする