KL-01RL コンパクトに収納できるLEDリングライト Kenko(ケンコートキナー) 79825615

 

KL-01RL コンパクトに収納できるLEDリングライト Kenko(ケンコートキナー) 79825615
KL-01RL コンパクトに収納できるLEDリングライト Kenko(ケンコートキナー) 79825615
KL-01RL コンパクトに収納できるLEDリングライト Kenko(ケンコートキナー) 79825615

コンパクトに収納できるLEDリングライトKL-01RL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79825615
品番
KL-01RL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

伸長式のスタンドが一体になった、準備や収納がらくらくできるLEDリングライトです。大きな10インチ型ライトで、写り込みがなく明るくキレイな仕上がりを実現。
屋内・屋外の写真、動画撮影やオフィス・ご自宅でのウェブカメラ使用時、メイクアップ中のライティングとしてお使いいただけます。

その他
●LED灯数(L):128ED●対応機器:6.5インチまでのスマートフォン
セット内容
ライト本体(ライト、スタンド、ケース、スマートフォン取付アーム、リモコン付USBケーブル一体型)、取扱説明書、収納ポーチ
質量(kg)
1.1
径(Φmm)
ライト:外径267 (内径 197)
定格電圧(V)
DC 5 (USB TypeA)
寸法(Φ×高さH)(mm)
270×(収納時)70 / (伸長時)800 / (縮長時)510
定格電流(A)
2
色温度(K)
3200~5500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする