YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755

YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755
YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755
YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755
YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755
YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755
YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755
YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755
YBS-90120×4 防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量 YAMAZEN(山善) 79825755

防水シーツ 介護 使い捨て 超早吸水 大判 大容量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は寸法・内容量が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(4袋)
寸法(cm)
90×120
注文コード
79825755
品番
YBS-90120×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

超早吸収&速乾
逆戻りを防ぐ特殊構造
ゆったりサイズでしっかりカバー
しっかり吸収し、裏うつりしにくいので様々なシーンで活躍
◇吸収量目安
60×90cm:約1100mL
90×120cm:約2200mL

用途
防水シート おねしょシーツ おねしょシート 介護シーツ 介護シート 介護用シーツ 介護用シート 抗菌 消臭 大人 ベビー 赤ちゃん 子供 子ども おねしょ対策
材質
表面材:ポリエチレン、吸水材:パルプ/高分子吸水ポリマー、防水材:ポリエチレン
寸法(cm)
90×120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする