YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237

YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237
YEC-T16(W)+YCWP-22N スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善) 79829237

スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
本体+テラス窓用パネルセット
注文コード
79829237
品番
YEC-T16(W)+YCWP-22N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー
冷風・除湿・送風運転の1台3役
切タイマー:1-24時間(1時間ごと)
風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ
おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します

用途
夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル
タイプ
本体+テラス窓用パネルセット
付属品
排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース
質量(kg)
18.8
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
690/720(50/60Hz)
首振
なし
電源コード(m)
1.8
騒音値(dB)
55
機能
切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
18~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.9×31.6×67.8
設定可能温度(℃)
16~31
送風口数
1口
冷媒
R32
圧縮機
全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)
100
使用環境湿度(%)
30~90
除湿能力(L/日)
14/16(50/60Hz)
冷房の目安
木造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)
冷房能力(kW)
1.4/1.6(50/60Hz)
排熱ダクト有無
あり
取扱説明書:(2.57MB)
注意
【標準付属の窓枠取り付けについて】
※高さ88cm-125.5cmの窓に対応しています。鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
※高さ72cm~88cmの場合は窓パネルBをのこぎりなどで切断して調節してください
【テラス窓用窓枠取り付けについて】
※高さ155cm-220cmの窓に対応しています
※窓の高さが155cm~220cmの引き違い窓以外には取り付けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする