曜日別特売
- 直管パイプ SW 渡辺パイプ(SEDIA) 79829289

※画像はイメージです。

- 直管パイプ SW 渡辺パイプ(SEDIA) 79829289
- 直管パイプ SW 渡辺パイプ(SEDIA) 79829289
- 直管パイプ SW 渡辺パイプ(SEDIA) 79829289

直管パイプ SW

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79829289
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スエージ加工になっており、パイプとパイプを簡単に接続することができます。小さな小屋、自転車ハウスなど工夫次第で様々な使い方が可能です。各種、接続用パーツも豊富に揃えております。

用途
パイプハウスを組み立てる際に骨組みとして使用する、亜鉛メッキ処理がされた農業用パイプです。
材質
スチール
長さ(mm)
4060
肉厚(mm)
1.2
口径(mm)
22.2
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※個人宅への配送は不可の商品となります。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする