※画像はイメージです。
渡辺パイプ(SEDIA)
直管パイプ SW
商品レビューを投稿する
当日出荷
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
79829298
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スエージ加工になっており、パイプとパイプを簡単に接続することができます。小さな小屋、自転車ハウスなど工夫次第で様々な使い方が可能です。各種、接続用パーツも豊富に揃えております。
用途
パイプハウスを組み立てる際に骨組みとして使用する、亜鉛メッキ処理がされた農業用パイプです。
材質
スチール
長さ(mm)
4060
肉厚(mm)
1.2
口径(mm)
19.1
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※個人宅への配送は不可の商品となります。ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません