曜日別特売
B30105 BIXYステージSTDシステムPro( (LC)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機 79829691

B30105 BIXYステージSTDシステムPro( (LC)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機 79829691
B30105 BIXYステージSTDシステムPro( (LC)|顕微鏡用電動ステージシステム 中央精機 79829691

BIXYステージSTDシステムPro( (LC)|顕微鏡用電動ステージシステム

商品レビューを投稿する
80日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃80日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79829691
品番
B30105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

オープンループ制御でありながら、他社リニアスケール付電動ステージと同等の位置再現性を実現し、LEICA社製製倒立顕微鏡等の各種顕微鏡に対応する拡張性豊かな低価格電動XYステージシステム

仕様
分割数(mm/s):30
適合
顕微鏡:【LEICA】DMI3000B、DMI4000B、DMI6000B、DMI3000M、DMI5000M
質量(kg)
8.6
消費電力(W)
52
分解能(μm)
Full step(1/1) 2(メカ)
構成
XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ
制御方法
オープンループ制御
使用周囲温度(℃)
10~40
制御機能
キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御
繰返し精度(μm)
2
適合容器
ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラス
インターフェイス
RS-232C
移動量(mm)
X軸±55、Y軸±37.5
入力電源(V)
AC90~240 50/60Hz
周囲湿度(%)
20~80(非結露)
注意
※顕微鏡機種によりアダプタが異なります。対応顕微鏡をご確認のうえ、ご注文下さい。
※顕微鏡は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする