曜日別特売
B30174A8 BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機 79829745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B30174A8 BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機 79829745
B30174A8 BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム 中央精機 79829745

BIZ-FU圧着タイプ10システム シリーズ|顕微鏡用電動フォーカスシステム

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃50日以内出荷とは
内容量
1台
適合
顕微鏡:【ニコン】LV100、LV100POL、LV100ND、LV150、LV150N、LV150NA、MA200
注文コード
79829745
品番
B30174A8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
¥589,800

各社の倒立・正立顕微鏡に対応する拡張性豊かな電動Zフォーカスシステムです。
低振動マイクロステップドライバにより、安定した駆動を実現。任意位置の設定と呼出しが可能です。
スイッチ点灯による高い視認性と、左右設置に対応した上面配置パネルで、快適な操作環境を提供します。

適合
顕微鏡:【ニコン】LV100、LV100POL、LV100ND、LV150、LV150N、LV150NA、MA200
質量(kg)
1.5
消費電力
ACアダプタ(24V2.5A)
使用周囲温度(℃)
10~40
制御機能
[微動調整ダイヤル]スイッチによる微動、[粗動調整]スイッチによる粗動、焦点位置[Home] (原点) 設定、焦点位置[1]・焦点位置[2]設定、焦点位置[Home]移動 (原点復帰) 動作、焦点位置[1]移動・焦点位置[2]移動、制御モード切替え[Set/Operate]スイッチ モード切替え操作、通信 (RS-232C) によるリモート制御 (アブソリュート移動、ステップ移動、ジョグ移動、原点復帰などの操作と速度、ステップ角、座標値、パラメータ等の各種設定)
インターフェイス
RS-232C
入力電源(V)
AC90~240 50/60Hz
周囲湿度(%)
20~80(非結露)
注意
※顕微鏡機種によりアダプタが異なります。対応顕微鏡をご確認のうえ、ご注文下さい。
※顕微鏡は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする