- 仕様
- 分割数(mm/s):30
- 適合
- 顕微鏡:【NIKON】TE2000ETE2000STE2000U、Ti-E、Ti-S、Ti-U、Ti2-A、Ti2-E、Ti2-U
- 質量(kg)
- 8.6
- 消費電力(W)
- 52
- 分解能(μm)
- Full step(1/1) 2(メカ)
- 構成
- XY電動ステージ、ドライバコントローラ、ジョイスティック、キーパッド、接続ケーブル3m(2本)、Φ20穴YKホルダ、ウェルプレートKホルダ、アダプタ
- 制御方法
- オープンループ制御
- 使用周囲温度(℃)
- 10~40
- 制御機能
- キーパッドによる手動操作([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、ジョイスティック:による手動移動([JOG送り]モードと[STEP送り]モード)、通信(RS-232C)によるリモート制御
- 繰返し精度(μm)
- 2
- 適合容器
- ウェルプレート、Φ35mmディッシュ、シングルタイプスライドガラス
- インターフェイス
- RS-232C
- 移動量(mm)
- X軸±55、Y軸±37.5
- 入力電源(V)
- AC90~240 50/60Hz
- 周囲湿度(%)
- 20~80(非結露)