曜日別特売
MK-SIB1 無地フタ付シンプルボックス HEADS(ヘッズ) 79829980

※イメージ

MK-SIB1 無地フタ付シンプルボックス HEADS(ヘッズ) 79829980
MK-SIB1 無地フタ付シンプルボックス HEADS(ヘッズ) 79829980
MK-SIB1 無地フタ付シンプルボックス HEADS(ヘッズ) 79829980
MK-SIB1 無地フタ付シンプルボックス HEADS(ヘッズ) 79829980
MK-SIB1 無地フタ付シンプルボックス HEADS(ヘッズ) 79829980

無地フタ付シンプルボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
寸法(mm)
外寸:145×135×70 / トレイ部:135(120)×125(110)×35
注文コード
79829980
品番
MK-SIB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高さのあるメニューがつぶれず映えるテイクアウトボックスです。高さを生かした盛り付けで『おいしそう』を最大化。クラフトのナチュラルな風合いも中の食品を引き立てます。店頭でもデリバリーでも差がつくランチボックスです。

用途
使い捨て容器
仕様
食品対応/耐油対応/耐水対応/フタ付
寸法(mm)
外寸:145×135×70 / トレイ部:135(120)×125(110)×35
素材
クラフト紙(ポリエチレンラミネート加工)/PET[透明]
注意
※直火にかけたり、火のそばや高温になる場所では使用しないでください。
※オーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジは使用しないでください。
※揚げたてのフライ等、熱いものを直接入れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする