ハウスホールドジャパン
ポリ袋 3層 半透明10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚×80冊)
1ケース(10枚×50冊)
1ケース(10枚×80冊)
¥19,980
1冊(10枚)
¥269
容量(L)
45
45
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10枚×80冊)
注文コード
79830278
品番
GS45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高い引っ張り強度を持つHDPEで、突き刺し強度に優れたLLDPEを挟み込んだ、3層タイプのポリ袋。
突き刺しにも引っ張りにも強い、従来にない高い強度がある。
入数(枚)
800
容量(L)
45
縦(cm)
80
横(cm)
65
厚さ(mm)
0.023(1枚あたり)
色
半透明
耐冷温度(℃)
-30
素材
ポリエチレン
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。