曜日別特売
MT43 こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830287

MT43 こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830287
MT43 こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830287
MT43 こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830287
MT43 こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830287
MT43 こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830287
MT43 こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830287
MT43 こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830287

こだわりのぽりぶくろ 45L透明 10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(100冊×10枚)
内容量1ケース(100冊×10枚)注文コード79830287品番MT43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

メタロセンを他社より多く使うことで、今までの厚口のポリ袋と比べ、強さは同等ですが厚みはより薄いポリ袋です。
尖ったものでも裂けずによく伸び、ラップのようにとにかく強いごみ袋です。

入数(枚)
1000
厚さ(mm)
0.022(1枚あたり)
色
透明
容量(L)
45
縦(cm)
80
素材
メタロセンポリエチレン(メタロセン 80% LDPE 20%)
横(cm)
65
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする