ハウスホールドジャパン
業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊(10枚)
容量(L)
20
注文コード
79830400
品番
GT23
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
強くて厚いポリ袋。
交換タイヤ・トランク・ストーブなどの重量物収納に便利です。掛け布団やシーツ等の寝具を収納するのもぴったりです。
厚さ(mm)
0.05(1枚あたり)
色
透明
入数(枚)
10
容量(L)
20
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
60
素材
ポリエチレン
横(cm)
52
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。