曜日別特売
GS95 ポリ袋 3層  半透明10枚 ハウスホールドジャパン 79830461

GS95 ポリ袋 3層  半透明10枚 ハウスホールドジャパン 79830461
GS95 ポリ袋 3層  半透明10枚 ハウスホールドジャパン 79830461
GS95 ポリ袋 3層  半透明10枚 ハウスホールドジャパン 79830461
GS95 ポリ袋 3層  半透明10枚 ハウスホールドジャパン 79830461
GS95 ポリ袋 3層  半透明10枚 ハウスホールドジャパン 79830461
GS95 ポリ袋 3層  半透明10枚 ハウスホールドジャパン 79830461
GS95 ポリ袋 3層  半透明10枚 ハウスホールドジャパン 79830461

ポリ袋 3層 半透明10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×50冊)
容量(L)90
内容量1ケース(10枚×50冊)注文コード79830461品番GS95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

高い引っ張り強度を持つHDPEで、突き刺し強度に優れたLLDPEを挟み込んだ、3層タイプのポリ袋。
突き刺しにも引っ張りにも強い、従来にない高い強度がある。

入数(枚)
500
容量(L)
90
縦(cm)
100
横(cm)
90
厚さ(mm)
0.023(1枚あたり)
色
半透明
耐冷温度(℃)
-30
素材
ポリエチレン
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする