TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567

TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567
TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567
TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567
TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567
TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567
TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567
TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567
TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567
TA45 取っ手付ポリ袋 乳白 ハウスホールドジャパン 79830567

取っ手付ポリ袋 乳白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
厚さ(mm)0.018(1枚あたり)
内容量1冊(100枚)注文コード79830567品番TA45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

乳白色なので中身が見えにくいです。
エンボス加工(凹凸)が施されているので、滑りにくく取り出しやすいです。袋を開ける時のイライラも解消できます。
フック穴付きで吊り下げられるからいろんな場所でも使いやすい。

厚さ(mm)
0.018(1枚あたり)
乳白
入数(枚)
100
規格
45号(西日本)/45号(東日本)
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
55
素材
ポリエチレン
横(cm)
30
マチ(cm)
15
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする