曜日別特売
GT43 業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830576

GT43 業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830576
GT43 業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830576
GT43 業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830576
GT43 業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830576
GT43 業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830576
GT43 業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830576
GT43 業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚 ハウスホールドジャパン 79830576

業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×30冊)
容量(L)45
内容量1ケース(10枚×30冊)注文コード79830576品番GT43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強くて厚いポリ袋。
交換タイヤ・トランク・ストーブなどの重量物収納に便利です。掛け布団やシーツ等の寝具を収納するのもぴったりです。

厚さ(mm)
0.05(1枚あたり)
透明
入数(枚)
300
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
80
素材
ポリエチレン
横(cm)
65
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする