ハウスホールドジャパン
取っ手付ポリ袋 シルバー 100枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊(100枚)
規格
45号(西日本)/45号(東日本)
注文コード
79830585
品番
TC45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
透けにくいシルバー色、レジ袋タイプのポリ袋。
たくさん使えるお得な100枚入り
厚さ(mm)
0.02(1枚あたり)
規格
45号(西日本)/45号(東日本)
縦(cm)
55
横(cm)
30
マチ(cm)
15
色
シルバー
入数(枚)
100
耐冷温度(℃)
-30
素材
ポリエチレン
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。