ハウスホールドジャパン
ポリ袋 45L青 50枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
79830725
品番
KL56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
青色タイプ。捨てるごみを色分けして区別する施設・病院・工場などに便利。65cm×80cmの45lサイズ。じゅうぶんな強度の0.025mm厚、50枚入ってお買い得。
厚さ(mm)
0.025(1枚あたり)
色
青
入数(枚)
50
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
80
素材
低密度ポリエチレン
横(cm)
65
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。