曜日別特売
GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811

GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811
GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811
GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811
GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811
GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811
GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811
GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811
GI22 再生エコマーク袋 黒 20L 10枚 ハウスホールドジャパン 79830811

再生エコマーク袋 黒 20L 10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚×80冊)
内容量1ケース(10枚×80冊)注文コード79830811品番GI22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

持続可能な社会を実現・・・再生原料を40%使用したサスティナブルなごみ袋(非食品用)
環境への負荷が少なく、環境保全に役立つ、エコマーク適合商品です。
1枚ずつ取り出しやすいタイプで使いやすい! お部屋のゴミ箱から、台所の分別ペールなど様々な用途で活躍します。
家庭用ごみの収集袋にはもちろん、病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。
再生原料使用のため、表面に粒々がありますが品質に問題はありません。
低密度ポリエチレンを使用しているため、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。

入数(枚)
800
厚さ(mm)
0.03(1枚あたり)
色
黒
容量(L)
20
エコマーク認定
認定
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
60
素材
ポリエチレン
横(cm)
52
エコマーク認定番号
20 128 017
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする