曜日別特売
YA-TIGFL-20-SET-Y タイガーフラッシュソーラーセット20m黄 YAMAZEN(山善) 79833419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YA-TIGFL-20-SET-Y タイガーフラッシュソーラーセット20m黄 YAMAZEN(山善) 79833419
YA-TIGFL-20-SET-Y タイガーフラッシュソーラーセット20m黄 YAMAZEN(山善) 79833419
YA-TIGFL-20-SET-Y タイガーフラッシュソーラーセット20m黄 YAMAZEN(山善) 79833419
YA-TIGFL-20-SET-Y タイガーフラッシュソーラーセット20m黄 YAMAZEN(山善) 79833419

タイガーフラッシュソーラーセット20m黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1式
注文コード
79833419
品番
YA-TIGFL-20-SET-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

光るトラロープ。
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。
8つの発光パターン。
最大50mまで連結可能。
赤、緑、黄の混色連結可能。

用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)
2.8
発光色
黄
ロープ長さ(m)
1.5
防塵防水性能
IP65
使用条件
[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%
LED寿命(時間)
約30000
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする