サンプル画像
PISCO(ピスコ)
PFAチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
チューブ外径(Φmm)
10
12
6
10
4
8
9.53
12.7
6.35
チューブ内径(Φmm)
7.5
9
4
7.5
2
8
10
6
6.99
2.5
9.56
4.57
最高使用圧力(MPa)
1(20℃65%RH時)
1(20℃65%RH時)
1.4(20℃65%RH時)
0.8(20℃65%RH時)
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79833708
品番
SFT1075-10-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
最高使用圧力(MPa)
1(20℃65%RH時)
チューブ外径(Φmm)
10
チューブ内径(Φmm)
7.5
色
クリア
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-65~260(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1)使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。ワンタッチ継手に接続して水、液体を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。2)最高使用圧力は、20?C65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率をみてご使用ください。