曜日別特売
O0990 アディダス パフォーマンスタオル スポーツボックス アディダス 79834006

O0990 アディダス パフォーマンスタオル スポーツボックス アディダス 79834006
O0990 アディダス パフォーマンスタオル スポーツボックス アディダス 79834006
O0990 アディダス パフォーマンスタオル スポーツボックス アディダス 79834006

アディダス パフォーマンスタオル スポーツボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブラック/ホワイト
内容量1枚注文コード79834006品番O0990
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

パフォーマンス タオル スポーツボックスが登場。ジムでのトレーニングやピッチで体を乾かすときも、このタオルが味方だ。快適さと耐久性を兼ね備えたプレミアムな生地を採用し、最も重要なことである、パフォーマンスへの集中をサポートする。アディダスのトレーニングコレクションの一部として作られたこの便利なサイズのタオルは、丁寧に箱に梱包されている。その便利なサイズにより、持ち運びや保管が簡単で、アクティブなライフスタイルに欠かせないアイテム。ソフトなコットン生地は水分を吸収し、激しいセッション中もドライで快適に過ごせる。このパフォーマンスタオルがあれば、さまざまなスポーツチャレンジに取り組む準備は万端。このアディダスの必須アクセサリーで、目の前のトレーニングゴールに集中しよう。

色
ブラック/ホワイト
仕様
ソフトで吸収性の高い素材
サイズ
NS
素材
綿100%
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする