アイリスオーヤマ
バレンシアポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79835807
品番
133086
参考基準価格(税別)
¥3,966
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
イタリア製陶器鉢(テラコッタ)風のデザインを取り入れました。
専用スノコが付いています。
水抜き栓を止めれば室内の鉢カバーとしても楽しめます。
コニファー・観葉植物・サボテン・多肉植物などに最適です。
トラスコ品番
817-8464
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
高さ(mm)
357
容量(L)
土:36
直径(mm)
455