曜日別特売
MF-SC-BK MAGIC FLASH 作業帽 TRUSCO 79837758

 

MF-SC-BK MAGIC FLASH 作業帽 TRUSCO 79837758
MF-SC-BK MAGIC FLASH 作業帽 TRUSCO 79837758
MF-SC-BK MAGIC FLASH 作業帽 TRUSCO 79837758
MF-SC-BK MAGIC FLASH 作業帽 TRUSCO 79837758
MF-SC-BK MAGIC FLASH 作業帽 TRUSCO 79837758
MF-SC-BK MAGIC FLASH 作業帽 TRUSCO 79837758

MAGIC FLASH 作業帽

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79837758品番MF-SC-BK
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

暗所で光に当たった時のみ反射する、高性能再帰反射コーティング素材「MAGIC FLASH」を使用しています。暗所で目立つので夜間の安全対策に有効です。
明るい場所でも目立つ通常の反射材に抵抗がある方でも、シーンを選ばず着用いただけます。
表面に撥水加工を施しているので、小雨や軽度の汚れであれば拭き取って清潔にご使用頂けます。屋外でも使用可能です。

用途
夜間の安全対策に。
建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃などの作業帽として。
トラスコ品番541-9064材質ポリエステルサイズフリー頭囲(cm)57つば長さ7.5cm深さ(cm)約13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする