TB-WM11WVDBK Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU エレコム 79840586

TB-WM11WVDBK Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU エレコム 79840586
TB-WM11WVDBK Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU エレコム 79840586
TB-WM11WVDBK Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU エレコム 79840586
TB-WM11WVDBK Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU エレコム 79840586
TB-WM11WVDBK Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU エレコム 79840586
TB-WM11WVDBK Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU エレコム 79840586
TB-WM11WVDBK Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU エレコム 79840586

Wacom MovinkPad 11 ケース フラップカバー 3段階角度調整 ペンホルダー 薄型 TPU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79840586品番TB-WM11WVDBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

Wacom MovinkPad 11用の薄型フラップケースです。薄さにこだわったスリム設計で、3段階の角度調整に対応しています。

用途
Wacom MovinkPad 11用の薄型フラップケースです。薄さにこだわったスリム設計で、3段階の角度調整に対応しています。
ドローイング角度で使用するときは、スタンド内蔵マグネットで固定されるので、設定した角度を維持します。
ケース背面を折り曲げることで、タイピングやドローイングなどのシーンに合わせて3段階で角度調整可能。ケースの溝で固定できるため、ぐらつきにくく作業に集中できます。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用しています。
ケース内側のペンホルダーにペンを挿し込み、端末と一緒に持ち運べます。
持ち運び時に画面を保護するフラップ付き。マグネットで簡単に留められます。
フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
傷や汚れがつきにくい素材を使用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
材質合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック質量(g)約355外形寸法(mm)幅約202×厚さ約16×高さ約271対応機種Wacom MovinkPad 11(DTHA116CL0Z)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする