※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
イーグルアルミチャンネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
4000
寸法(縦A×横B)(mm)
20×20
注文コード
79843815
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
コ型のアルミチャンネルです
用途
幅広くご使用いただけます
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
2
寸法C(mm)
【内寸】16
寸法(縦A×横B)(mm)
20×20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ
色
ブロンズ
注意
※クリア加工