曜日別特売
AX-3 白【ワケあり】 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 79844199

AX-3 白【ワケあり】 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 79844199
AX-3 白【ワケあり】 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 79844199
AX-3 白【ワケあり】 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 79844199
AX-3 白【ワケあり】 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 79844199
AX-3 白【ワケあり】 ギフトボックス ピロー型 HEIKO 79844199

ギフトボックス ピロー型

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はタイプ・色・メーカー商品コードなど44種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
タイプ
特殊カード310g/m2+表面艶出し加工
色
白
メーカー商品コード
006824801
注文コード
79844199
品番
AX-3 白【ワケあり】
在庫数量:残り100点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥256
販売価格(税別)アウトレット
¥449¥233

表面に艶を持たせた無地の枕(ピロー)型ギフトボックスです。 10枚入り。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
白
タイプ
特殊カード310g/m2+表面艶出し加工
質量(g/枚)
5.7
サイズ(mm)
内寸法 60×75×25
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
メーカー商品コード
006824801

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23389056
2022-10-10
用途: マスクチェーンなどのアクセサリーを入れて、販売する
美容室ピジョン 様(サービス業)

思っていたよりしっかりしていた。組み立ても簡単だった。

対象商品 : 23389092
2021-05-31
用途: 梱包資材
製造業

急ぎで同じ梱包資材を探していましたらこちらの商品にたどり着きました。商品にもよりますが当日出荷もありますので本当に助かります。

対象商品 : 23389047
2020-12-15
用途: アクセリーの包装箱
アジアワールドジャパン 様(卸売・小売業)

紙がしっかりして組み立てが簡単で型崩れがしにくく満足しています

対象商品 : 23389345
2018-03-05
用途: ジュエリー梱包用

高級感のある濃紺で光沢もあります。厚さが余裕で3cm以内なので多種郵送に使えて便利。

対象商品 : 23389074
2018-07-20
用途: プレゼント用に
医療・福祉・介護関連業

しっかりしたつくりで大満足です。
ありがとうございました。

対象商品 : 23389065
2017-02-23
用途: 展示会のギフトに使用
製造業

扱い易く、値段も手ごろでよかった。納期が早まるともっと利用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする