DANNO(ダンノ)
デカパン 一般用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
79844680
品番
D7510W【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
3,898
バスケットに入れる
運動会の競技などで使える巨大パンツです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン
胴回り(cm)
最大220