曜日別特売
661.88.902【ワケあり】 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 79844838

661.88.902【ワケあり】 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 79844838
661.88.902【ワケあり】 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 79844838
661.88.902【ワケあり】 家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き ハーフェレ 79844838

家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕上など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
仕上
本体:アルミ色、車輪:グレー
注文コード
79844838
品番
661.88.902【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,460販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途
家具の移動
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
67
取付高(mm)
104
仕上
本体:アルミ色、車輪:グレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
色
アルミ色/グレー
取付
ネジ込みピン
材質(車輪)
プラスチック
ストッパー
あり
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
約50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする