曜日別特売
LDM15SSL/8/6-01【ワケあり】 直管形LEDベースライト 東芝ライテック 79845179

直管形LEDベースライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は種別・光源色など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
種別
15形
光源色
電球色
注文コード
79845179
品番
LDM15SSL/8/6-01【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,950販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)アウトレット
¥7,798¥6,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
電力(W)
(ランプ)8
色温度(K)
3000
光束(Lm)
670
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
15形
材質
カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)
長さ(mm)
436
形状
直管
質量(g)
117
管径(Φmm)
27.4
口金
GZ16
全光束(Lm)
670
定格入力電圧(V)
100、200、242
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
周波数
50/60共用
定格入力電流(A)
0.082、0.042、0.037
光源色
電球色
給電方式
片側給電
電球の種類
LED
調光の可否
非調光
LED照明器具への切り替えはお早めに

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする