SANEI(旧:三栄水栓製作所)
手洗器 黄昏
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79845538
品番
HW1023-006【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
17,980
バスケットに入れる
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途
洗面所用
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
容量(L)
約4
寸法H(mm)
162
寸法D(mm)
360
寸法W(mm)
350
開口寸法(mm)
Φ65
注意
※排水トラップはH7610-25,H740-25,H750-25をお使い下さい。
※一つひとつ手作りのため、寸法や色目に多少バラつきがある場合があります。