曜日別特売
PD3 18X850-8 2PR TL 0【ワケあり】 草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD3 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 79845581

草芝刈機・ゴルフカート用タイヤ 芝地向 PD3

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本タイヤサイズ18×850-8注文コード79845581品番PD3 18X850-8 2PR TL 0【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)タイヤサイズ18×850-8特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイヤタイプTLプライ2PR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56412992
2022-08-30
用途: 乗用草刈り機の前輪タイヤです。
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったタイヤサイズは15X600X6だったんです。でもこのサイズはどこにもないのでした。それで14X500X6で間に合わせることになったのです。
この手のサイズはこれから減少傾向にあるのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする