KSBR506-9【ワケあり】 スポンジロール巻 光 79845906

スポンジロール巻

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
幅(mm)
500
注文コード
79845906
品番
KSBR506-9【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥14,980¥12,980

耐磨耗性・クッション性に優れています。
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

用途
クッション材、防音材
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
粘着テープ無
トラスコ品番
396-6844
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)
長さ(mm)
9000
厚さ(mm)
5
質量(kg)
4.1
色
黒
使用温度範囲
-30~80℃
注意
※一定サイズで接着でつないでいるため、つなぎ目(接着部分)があります。
商品豆知識

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1323:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする