曜日別特売
ビターブラウン フェアリーD アイライナー フェアリードロップ 79846439

パッケージ

ビターブラウン フェアリーD アイライナー フェアリードロップ 79846439
ビターブラウン フェアリーD アイライナー フェアリードロップ 79846439
ビターブラウン フェアリーD アイライナー フェアリードロップ 79846439
ビターブラウン フェアリーD アイライナー フェアリードロップ 79846439

フェアリーD アイライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79846439
品番
ビターブラウン
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

平筆の面が支える抜群の安定性!最適な毛量とコシで、幅広ラインも極細ラインも自由自在
平筆の面が支える抜群の安定性!
最適な毛量とコシで、幅広ラインも、0.01mmの先端極細ラインも、自由自在!平筆の向きを変えれば、これ1本で、まつ毛の際や隙間埋め、目頭・目尻ラインの強調や、 インサイドラインなど思いのまま、狙い通りの繊細ラインがリキッド上級者級に描ける!
液含みの良い溝付き繊維のアスタリスクファイバー採用。断面がアスタリスク型のファイバーを使用することにより、繊細な溝に液をたっぷり蓄えるため、ガタつかないスムースな描き心地を実現!
まつ毛ラインをいたわる7種の美容(保湿)成分配合
加水分解ヒアルロン酸、アロエベラ葉エキス、カカオ種子エキス、パルミトイルトリペプチド-5、ネムノキ樹皮エキス、オウゴン根エキス、チャ葉エキス配合。
ウォーターブロック処方でピタッと密着して、汗・涙・擦れに強くにじみにくい。
いつもの洗顔料とお湯で簡単OFF、目元専用リムーバー不要!
クールな深みブラウン 柔らかく奥行のある目元に

成分
水、(アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸メチル)コポリマー、BG、ペンチレングリコール、(アクリレーツ/メチルスチレン/スチレン)コポリマーアンモニウム、ポリアスパラギン酸Na、フェノキシエタノール、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、ベヘネス-30、ベントナイト、AMP、トリラウレス-4リン酸、エチルパラベン、シメチコン、EDTA-2Na、メチルセルロース、加水分解ヒアルロン酸、ネムノキ樹皮エキス、カカオ種子エキス、オウゴン根エキス、アロエベラ葉エキス、パルミトイルトリペプチド-5、チャ葉エキス、酸化鉄、カーボンブラック
寸法(cm)
H12.6×Φ0.9
グリーン購入法
適合
注意
※使い始めや色が出にくい場合は、キャップをして数回軽く振り、筆の根もとをティッシュペーパーなどに軽く押しあて筆先まで液をなじませてからお使いください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。
※お肌に合わない時や、使用中使用後または使用したお肌に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、また日光があたって同じような異常が出た時は使用を中止し、皮膚科専門医等へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※目に入ったときは水かぬるま湯で直ちに洗い流してください。
※極端な低温、高温、多湿、直射日光のあたる場所、乳幼児の手に届く場所には置かないでください。
※使用後はキャップをきちんと閉めて保管してください。キャップを外したまま放置すると筆が乾いて描けなくなる場合があります。
※保管時は横向きにしてください。
※「振る」もしくは「落下」などの衝撃により液が漏れ、キャップ内や衣類などを汚す恐れがあります。
※液が衣類につきますと落ちない場合がありますのでご注意ください。
※ファンデーション、汗、皮脂が筆につくと液が出にくくなったり、目詰まりの原因になりますのでご注意ください。この場合は、ティッシュペーパー等で優しくふき取って、清潔にして使用してください。
※この製品にはコチニール色素が含まれています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする