曜日別特売
ルビーブラウン フェアリーD マスカラ フェアリードロップ 79846500

パッケージ

ルビーブラウン フェアリーD マスカラ フェアリードロップ 79846500
ルビーブラウン フェアリーD マスカラ フェアリードロップ 79846500
ルビーブラウン フェアリーD マスカラ フェアリードロップ 79846500

フェアリーD マスカラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個(5.5g)
注文コード
79846500
品番
ルビーブラウン
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

日米で特許取得の4つ玉ブラシとその4つ玉ブラシに合わせた処方
日米で特許取得、34か国で意匠登録の4つ玉ブラシ
4つ玉形状の凹部分が、細く短いうぶ毛・下まつ毛まで根元からキャッチしてぐんぐん伸びる。
独自の特殊繊維でコシのある放射状ブラシが、まつ毛の1本1本にしっかりとマスカラ液を塗布し、セパレート&ロングを実現
7種の美容(保湿)成分配合
加水分解ケラチン、パンテノール、加水分解コラーゲン、加水分解ヒアルロン酸、アロエベラ葉エキス、チャ葉エキス、ホホバ種子油
CURL-UP WAX & CURL-KEEP FILM !! 下向きまつ毛も長時間カールアップ & キープ!
カールアップ成分(カルナウバロウ)配合
カールキープフィルム成分(アクリレーツ・アクリル酸エチルヘキシルコポリマー)配合
EXTREME LENGTH !! DEEP BLACK FIBER! ディープブラックファイバー(ナイロン‐6、シリカ、カーボンブラック)でエクストラロング効果!重ね塗りでどんどんロング!
高級美容成分=ケラチン、ホホバ種子オイル配合!まつ毛にうるおい・ハリ・コシを与え使うほどに強く!
お湯でツルンと落とせるのに、パンダ目・にじみにくい速乾性フィルムタイプ。
カールキープワックス&カールキープフィルムダブル配合でビューラー要らず!どんなに下向きまつ毛でもバチっとカールキープ!
容量は従来品のまま、持ち手からブラシまでの長さが約8cmと小ぶり。さらに玉の径がひとまわりコンパクトになり、より塗りやすく!目頭・目尻に小回りが効いて、理想のまつ毛が簡単時短!
ほんのり赤みがかったブラウン、血色感をプラスしてうるみのある目元に

成分
水、(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル)コポリマー、BG、ミツロウ、パラフィン、カルナウバロウ、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、シリカ、アラビアゴム、ナイロン-6、AMP、ジメチコン、ダイマージリノール酸(フィトステリル/イソステアリル/セチル/ステアリル/ベヘニル)、ポリソルベート60、トリ酢酸テトラステアリン酸スクロース、フェノキシエタノール、ヒドロキシエチルセルロース、ラウレス-21、パンテノール、ホホバ種子油、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ケラチン(羊毛)、チャ葉エキス、加水分解コラーゲン、アロエベラ葉エキス、マイカ、酸化鉄、カーボンブラック
寸法(cm)
H8.4×Φ1.6
グリーン購入法
適合
注意
※使用前にブラシで軽くかき混ぜてからお使いください。
※お肌に合わないときは使用をおやめください。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※使用中使用後または使用したお肌に、赤み、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等にご相談ください。
※目に入ったときは水かぬるま湯で直ちに洗い流してください。
※極端な低温、高温、多湿、直射日光のあたる場所、乳幼児の手に届く場所には置かないでください。
※使用後ブラシや容器についた汚れは拭き取ってキャップをしっかり閉めて保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイメイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする