曜日別特売
リリークラウン フェルナンダヘアフレグランス フェルナンダジャパン 79846509

パッケージ

フェルナンダヘアフレグランス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(80g)
注文コード
79846509
品番
リリークラウン
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

嫌なニオイを抑え、髪が揺れるたびやさしく香るヘアフレグランス
髪にうるおいとツヤを与え、さらさらで香る美しい髪へと導きます。

使用方法
最後までご使用頂けなくなりますので、缶を立てた状態で、振らずにご使用ください。
髪から10~15cmはなしてスプレーし、手ぐしやブラシでなじませます。
成分
水、ペンチレングリコール、PEG-40水添ヒマシ油、香料、窒素、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、ラウラミノプロピオン酸Na、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)、ポリシリコーン-14、クエン酸、フェノキシエタノール、エタノール
グリーン購入法
適合
注意
※化粧品がお肌に合わないとき、または使用後に赤み、腫れ、刺激、かゆみなどの異常が現れたときは使用を中止し、皮フ科専門医等へのご相談をおすすめします。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする