160343210 ハローキティ優美蒔絵3 2色ボールペン+シャープペン セーラー万年筆 79848925

ハローキティ優美蒔絵3 2色ボールペン+シャープペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は仕様・芯径・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
てんとう虫
芯径(mm)
0.5mmHB
注文コード
79848925
品番
160343210
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

高級感溢れる和柄が新鮮な、ハローキティの複合筆記具です!
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。

付属品
複合筆記具説明書、ケース
仕様
てんとう虫
材質
蓋:アルミ/メタリック仕上げ、軸:アルミ/メタリック・印刷仕上げ
寸法(mm)
Φ14.5×142.6
質量(g)
21.6
方式
シャープペンシル/回転ノック式、ボールペン/回転式2色
芯径(mm)
0.5mmHB
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする