セーラー万年筆
万年筆用 カートリッジインク パック入り
130405140
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
インク色
ブルー
ブラック
ブルー
ブルーブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79848941
品番
130405140
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
万年筆用カートリッジインクです。
インク色
ブルー
仕様
水性染料
色
ブルー
本体寸法(mm)
Φ6.5×49.5
本体質量(g)
1.5