曜日別特売
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047

110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047
110541421 TUZU アジャスト万年筆 セーラー万年筆 79849047

TUZU アジャスト万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)グレー
線の太さ中字(M)
内容量1本注文コード79849047品番110541421
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

すっとつづる、ずっとつづく
ペン先を回して調整。じぶん角度に合わせる万年筆
微調整可能なペン先回転機能
標準位置から±10度ピッチでペン先を回転させ、自分が書きやすい位置にグリップを調整可能。
ナチュラルフィットグリップ
万年筆の筆記に合った指位に導くことで適正な筆記角度が自然に得られる
性別年代を問わないモダンでシンプルなデザイン
すぐに書き始められる嵌合式キャップ
用途に合わせて選べる3字幅展開
インク吸入器コンバーター内蔵
なめらかな書き心地の新ペン先
インクの乾燥を抑えるスライド式シール機構
インク吸入しやすい新ペン芯

色(本体)
グレー
線の太さ
中字(M)
材質
【蓋・銅・クリップ】再生PC樹脂【大先】ABS樹脂
質量(g)
20
本体寸法(mm)
Φ17.5×135(クリップ部含む)
仕上
【金属部分】ニッケルクロムメッキ
ペン先
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※コンバーターは本体に装着されております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする