セーラー万年筆
優美蒔絵2色ボールペン+シャープペン
160335240
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
柄・芯径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
柄
ハローキティ 鯉
芯径(mm)
0.5mmHB
注文コード
79849099
品番
160335240
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
日本の伝統工芸である蒔絵の美しい模様を現代技術で表現したのが優美蒔絵です。
蒔絵独特の色彩と艶やかさを見事に再現し、伝統と技術の調和が生み出した新しい美をお届けします。
柄
ハローキティ 鯉
付属品
複合筆記具説明書、ケース
材質
蓋:アルミ/メタリック仕上げ、軸:アルミ/メタリック・印刷仕上げ
寸法(mm)
Φ14.5×142.6
質量(g)
21.6
方式
シャープペンシル/回転ノック式、ボールペン/回転式2色
芯径(mm)
0.5mmHB
ボール径(Φmm)
0.7
芯色
油性ブラック・レッド
色数
2色+シャープペン
繰り返し・詰め替え
対応